INTERCABLE - Formlocher 22x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183672
Lochform - rechteckig
Lochbreite - 22 mm
Lochhöhe - 45 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415738
Sonepar Artikelnummer
120614265
Hersteller Artikelnummer
183672
Hersteller Typ
BLF22X45
Hersteller Artikel Nr.:
183672
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
22 mm
Lochhöhe:
45 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.945 kg


