INTERCABLE - Formlocher 24x86mm mit 2 Ankörnspitzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183675
Lochform - rechteckig
Lochbreite - 24 mm
Lochhöhe - 86 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415769
Sonepar Artikelnummer
120614276
Hersteller Artikelnummer
183675
Hersteller Typ
BLF24X86
Hersteller Artikel Nr.:
183675
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
24 mm
Lochhöhe:
86 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.660 kg


