INTERCABLE - Formlocher 36x52mm mit 4 Ankörnspitzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183667
Lochform - rechteckig
Lochbreite - 36 mm
Lochhöhe - 52 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415684
Sonepar Artikelnummer
120614270
Hersteller Artikelnummer
183667
Hersteller Typ
BLF36X52
Hersteller Artikel Nr.:
183667
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
36 mm
Lochhöhe:
52 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.570 kg


