INTERCABLE - Formlocher 36x65mm mit 4 Ankörnspitzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183668
Lochform - rechteckig
Lochbreite - 36 mm
Lochhöhe - 65 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415691
Sonepar Artikelnummer
120614271
Hersteller Artikelnummer
183668
Hersteller Typ
BLF36X65
Hersteller Artikel Nr.:
183668
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
36 mm
Lochhöhe:
65 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
2.900 kg


