INTERCABLE - Formlocher 36x86mm mit 4 Ankörnspitzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183669
Lochform - rechteckig
Lochbreite - 36 mm
Lochhöhe - 86 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415707
Sonepar Artikelnummer
120614272
Hersteller Artikelnummer
183669
Hersteller Typ
BLF36X86
Hersteller Artikel Nr.:
183669
Lochform:
rechteckig
Lochbreite:
36 mm
Lochhöhe:
86 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.345 kg


