INTERCABLE - Formlocher 45x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183671
Lochform - quadratisch
Lochbreite - 45 mm
Lochhöhe - 45 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415721
Sonepar Artikelnummer
120614258
Hersteller Artikelnummer
183671
Hersteller Typ
BLF45X45
Hersteller Artikel Nr.:
183671
Lochform:
quadratisch
Lochbreite:
45 mm
Lochhöhe:
45 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.090 kg


