INTERCABLE - Formlocher 46x46mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183663
Lochform - quadratisch
Lochbreite - 46 mm
Lochhöhe - 46 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415646
Sonepar Artikelnummer
120614259
Hersteller Artikelnummer
183663
Hersteller Typ
BLF46X46
Hersteller Artikel Nr.:
183663
Lochform:
quadratisch
Lochbreite:
46 mm
Lochhöhe:
46 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.100 kg


