INTERCABLE - Formlocher 68x68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183664
Lochform - quadratisch
Lochbreite - 68 mm
Lochhöhe - 68 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415653
Sonepar Artikelnummer
120614260
Hersteller Artikelnummer
183664
Hersteller Typ
BLF68X68
Hersteller Artikel Nr.:
183664
Lochform:
quadratisch
Lochbreite:
68 mm
Lochhöhe:
68 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.140 kg


