INTERCABLE - Formlocher 92x92mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183665
Lochform - quadratisch
Lochbreite - 92 mm
Lochhöhe - 92 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415660
Sonepar Artikelnummer
120614261
Hersteller Artikelnummer
183665
Hersteller Typ
BLF92X92
Hersteller Artikel Nr.:
183665
Lochform:
quadratisch
Lochbreite:
92 mm
Lochhöhe:
92 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
5.840 kg


