Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Freileitungsschutzh. Æ 14mm - 1m

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Freileitungsschutzh. Æ 14mm - 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102977

  • Innendurchmesser - 14 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - Nein

  • Strecktülle - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212029119

Sonepar Artikelnummer

120892872

Hersteller Artikelnummer

102977

Hersteller Typ

AV4510

Hersteller Artikel Nr.:

102977

Innendurchmesser:

14 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

Nein

Strecktülle:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.322 kg

Geprüft und hergestellt gemäß EN 60529