Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Freileitungsschutzh. Æ 14mm - 3 m

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Freileitungsschutzh.  Æ  14mm - 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102978

  • Innendurchmesser - 14 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - Nein

  • Strecktülle - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212029126

Sonepar Artikelnummer

120892873

Hersteller Artikelnummer

102978

Hersteller Typ

AV4513

Hersteller Artikel Nr.:

102978

Innendurchmesser:

14 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

Nein

Strecktülle:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

1.000 kg

Geprüft und hergestellt gemäß EN 60529