Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Freileitungsschutzh. dm.10 - 18 m

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Freileitungsschutzh. dm.10 - 18 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100877

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - Nein

  • Strecktülle - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212008701

Sonepar Artikelnummer

120892871

Hersteller Artikelnummer

100877

Hersteller Typ

AV4418

Hersteller Artikel Nr.:

100877

Innendurchmesser:

10 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

Nein

Strecktülle:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

7.900 kg

Geprüft und hergestellt gemäß EN 60529