Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Frontschneider Cu/Al isol. 32 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Frontschneider Cu/Al isol. 32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102358

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 240 mm²

  • Gesamtlänge - 315 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212023438

Sonepar Artikelnummer

120635689

Hersteller Artikelnummer

102358

Hersteller Typ

1621032

Hersteller Artikel Nr.:

102358

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

32 mm

Max. Kabelquerschnitt:

240 mm²

Gesamtlänge:

315 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

1.270 kg

Schneidbereich: Ø 32 mm / 240 mm², Anwendungsbereich: Kupfer- und Aluminiumkabel, Ratschenkabelschere mit Einhandbedienung und Hebelübersetzung, Schneiden aus hochfestem Spezialstahl, gehärtet, Frontschneiden ermöglichen konfortables Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Schneiden in jeder Position entriegelbar, durch Aufziehen des Pumphebel öffnet der Schneider, hochwertig und verschleißfeste Mehrschicht-Tauchisolierung