INTERCABLE - Frontschneider KS 13 f. Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101862
Form - Standard
Länge - 285 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212018519
Sonepar Artikelnummer
120635687
Hersteller Artikelnummer
101862
Hersteller Typ
1620013
Hersteller Artikel Nr.:
101862
Form:
Standard
Länge:
285 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
1.028 kg


