INTERCABLE - Fusspumpe FPI70S mit 3m Hydraulikschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710662
Ausführung/Betätigung - hydraulische Fußpumpe
Nenndruck - 700 bar
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84135080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212143488
Sonepar Artikelnummer
120635928
Hersteller Artikelnummer
710662
Hersteller Typ
FPI70S
Hersteller Artikel Nr.:
710662
Ausführung/Betätigung:
hydraulische Fußpumpe
Nenndruck:
700 bar
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84135080
Gewicht:
20.300 kg


