Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Fussschalter kompl. für Elektropumpen 5m

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Fussschalter kompl. für Elektropumpen 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701202

  • Ausführung - Fußtaster

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84139100

  • Gewicht - 1.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212083739

Sonepar Artikelnummer

120614155

Hersteller Artikelnummer

701202

Hersteller Typ

FS01

Hersteller Artikel Nr.:

701202

Ausführung:

Fußtaster

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

1.800 kg

Schalter mit Fußbetätigung