INTERCABLE - Gegenhalter f.Schraubverbinder 14-32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105854
Befestigungsart - sonstige
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212152473
Sonepar Artikelnummer
120892903
Hersteller Artikelnummer
105854
Hersteller Typ
161900
Hersteller Artikel Nr.:
105854
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser:
14 .. 32 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.400 kg


