INTERCABLE - Gegenhalter f.Schraubverbinder 25-50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105856
Befestigungsart - sonstige
Anschlussart/-bauteil - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212152497
Sonepar Artikelnummer
120892904
Hersteller Artikelnummer
105856
Hersteller Typ
161910
Hersteller Artikel Nr.:
105856
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser:
25 .. 50 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.600 kg


