Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Gegenhalter f. Schraubverbinder bis 15mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Gegenhalter f. Schraubverbinder bis 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105855

  • Befestigungsart - sonstige

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212152480

Sonepar Artikelnummer

120892902

Hersteller Artikelnummer

105855

Hersteller Typ

161906

Hersteller Artikel Nr.:

105855

Befestigungsart:

sonstige

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Rohr-/Kabeldurchmesser:

0 .. 15 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.400 kg

Für eine bessere Handhabung von Schraubverbindern bei der Installation