Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Gegenhalter für Schraubverbinder ISL

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Gegenhalter für Schraubverbinder ISL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gegenhalter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212034311

Sonepar Artikelnummer

120635354

Hersteller Artikelnummer

103500

Hersteller Typ

22013

Hersteller Artikel Nr.:

103500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gegenhalter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.372 kg

zum Gegenhalten von Schraubverbindern mit Ø von 14 bis 40 mm, zum Arbeiten unter Spannung bis 1000AC und 1500DC, Befestigung am Schraubverbinder mittels Klemmsystem, für isolierte und blanke Verbinder Ø 14 bis 40 mm, Isolierung gemäß CEI / EN 60900:2004, Einsatzbereich auch bei sehr niedrigen Temperaturen bis zu -40°C