Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Gegenmesser PS120-S

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Gegenmesser PS120-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712309

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Kabelschere

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212139221

Sonepar Artikelnummer

120635931

Hersteller Artikelnummer

712309

Hersteller Typ

GMPS120-S

Hersteller Artikel Nr.:

712309

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Kabelschere

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.256 kg

Gegenmesser für hydraulischen Schneidkopf mit optimierter Schneidkraft