Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Gesellenwerkzeugkoffer bestückt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Gesellenwerkzeugkoffer bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182677

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212368898

Sonepar Artikelnummer

120613741

Hersteller Artikelnummer

182677

Hersteller Typ

GWK1B

Hersteller Artikel Nr.:

182677

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Meißel und Punzen:

2

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

33

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

10.500 kg

Bestückung (isolierte Werkzeuge VDE-1000V gemäß der Norm IEC 60900): VDE-Elektrikerschraubendreher 3 x 100, VDE-Elektrikerschraubendreher 4 x 100 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher 5,5 x 125 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher 6,5 x 125 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher PH1 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher PH2 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher PZ1 - SLIM, VDE-Elektrikerschraubendreher PZ2 - SLIM, VDE-Elektriker Plus/Minus - Schraubendreher PZ1 - SLIM, VDE-Elektriker Plus/Minus - Schraubendreher PZ2 - SLIM, VDE-Torx-Schraubendreher T10 x 60, VDE-Torx-Schraubendreher T15 x 75, VDE-Torx-Schraubendreher T20 x 75, Sechskant Stiftschlüsselsatz 9teilig, VDE 2komp. Flachrundzange 200 mm, VDE 2komp. Flachrundzange gebogen 200 mm, Phasenschraubendreher 3 x 60 mm, VDE 2komp. Kombizange 160 mm, Kraftseitenschneider 200 mm. Bestückung (nicht isoliertes Werkzeug): Sechskant Stiftschlüsselsatz 9teilig, Abisolierwerkzeug mit Schneidvorrichtung 0,1-6 mm², Schaltschrankschlüssel, Fäustel Holzstiel 1.250g, Elektrikermeisel 12 x 250, Elektrikermeisel 29 x 300, Kabelmesser für Ø 4 - 28 mm + Hakenklinge, Taschenmesser klappar mit Holzgriff, PUK Taschensäge 150 mm, Gipsmulde Ø 125 x 90, Malerspachtel 50 mm, Schlosserhammer Holzstiel 300g, Kunststoff Schaltschrank-Wasserwaage 250 mm, Maßstab 2 m, Holz oder Kunststoff