INTERCABLE - Gipsmulde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102100
Werkstoff - Gummi
Länge - 250 mm
Breite - 180 mm
Durchmesser - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020871
Sonepar Artikelnummer
120613727
Hersteller Artikelnummer
102100
Hersteller Typ
7140306
Hersteller Artikel Nr.:
102100
Werkstoff:
Gummi
Länge:
250 mm
Breite:
180 mm
Durchmesser:
180 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.238 kg
aus Weichgummi


