Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Gliedermaßstab aus Holz weiß 2m

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Gliedermaßstab aus Holz weiß 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109335

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Glieder - 8

  • Genauigkeit - 2 mm/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212363022

Sonepar Artikelnummer

120613740

Hersteller Artikelnummer

109335

Hersteller Typ

525004

Hersteller Artikel Nr.:

109335

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2 m

Anzahl der Glieder:

8

Genauigkeit:

2 mm/m

Breite:

15 mm

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Mit Tiefenmesser:

Nein

Gewicht:

80 g

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

64029190

Gewicht:

0.190 kg

aus Fieberglas, 10 Glieder