Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Greifzange ISOplus 2K VKZ

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Greifzange ISOplus 2K VKZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103519

  • Länge - 180 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212034502

Sonepar Artikelnummer

120635293

Hersteller Artikelnummer

103519

Hersteller Typ

11091

Hersteller Artikel Nr.:

103519

Länge:

180 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Form:

gerade

Kopfbreite:

20 mm

Kopfhöhe:

32 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Geschmiedet:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Mit Aufprallschutz:

Nein

Mit Seitenschneider:

Nein

Greifbereich:

160 mm

Greiffläche:

glatt

Gewicht:

140 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.140 kg

Greifzone mit 8 Aussparungen für verschiedenste Kabeldurchmesser, ohne scharfe Kanten