Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Gürtelbeutel EuroMario bestückt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Gürtelbeutel EuroMario bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109416

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2

  • Anzahl der Zangen - 1

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212372611

Sonepar Artikelnummer

120613709

Hersteller Artikelnummer

109416

Hersteller Typ

19123

Hersteller Artikel Nr.:

109416

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

2

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.636 kg

Bestückung (isolierte Werkzeuge): 1 VDE - 2komp. Kombizange 180 mm, 1 VDE - Schlitzschraubendreher 0,5 x 3 x 100, 1 VDE - Schlitzschraubendreher 0,8 x 4 x 100 - SLIM, 1 VDE - Schraubendreher ''Phillips” PH1 x 75 - SLIM, Bestückung (nicht isolierte Werkzeuge): 1 Kabelschneiderschere