INTERCABLE - Gürtelbeutel EuroMario rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102032
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212020208
Sonepar Artikelnummer
120635322
Hersteller Artikelnummer
102032
Hersteller Typ
19120
Hersteller Artikel Nr.:
102032
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
5
Höhe:
230 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
70 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
rot
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42029219
Gewicht:
0.090 kg


