Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Gürtelbeutel IperMario - bestückt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Gürtelbeutel IperMario - bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102202

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212021885

Sonepar Artikelnummer

120635327

Hersteller Artikelnummer

102202

Hersteller Typ

19152

Hersteller Artikel Nr.:

102202

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.220 kg

Bestückung: Kombizange 180 mm 2K 1201180, Seitenschneider 2K 1202160, Schlitzschraubendreher - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040, Schlitzschraubendreher - 1 x 5,5 x 125 - SLIM 1301055, Kreuzschlitz-Schraubendreher ''Philips” - PH 2 x 100 - SLIM 13022, Kreuzschlitz-Schraubendreher ''Pozidriv” - PZ 2 x 100 - SLIM 13032