INTERCABLE - Gürtelbeutel ''IperMario'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103360
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212032935
Sonepar Artikelnummer
120635326
Hersteller Artikelnummer
103360
Hersteller Typ
19150
Hersteller Artikel Nr.:
103360
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
5
Höhe:
245 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
50 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42029219
Gewicht:
0.225 kg


