Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - H-Pressabzweigklemmen 2 x 120mm² bk

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - H-Pressabzweigklemmen 2 x 120mm² bk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181203

  • Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 120 mm²

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 120 mm²

  • Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer

  • Art des Verbinders - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212194138

Sonepar Artikelnummer

120612598

Hersteller Artikelnummer

181203

Hersteller Typ

ICD120120HBK

Hersteller Artikel Nr.:

181203

Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:

120 mm²

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:

120 mm²

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Art des Verbinders:

sonstige

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

Nein

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

beidseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

beidseitig offen

Oberflächenschutz:

blank

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.120 kg

zum Abzweigen gleicher Leiterquerschnitte, kein Durchtrennen des Hauptleiters erforderlich, besonders einfache Verarbeitung durch H-Form, optimale Leiteigenschaften in Verbindung mit Kontaktfett, für Cu-Seile nach DIN 48206