Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hartschalenkoffer ''EuroCompact'' bestückt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hartschalenkoffer ''EuroCompact'' bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104015

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 2

  • Anzahl der Multifunktionswerkzeuge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212039026

Sonepar Artikelnummer

120635329

Hersteller Artikelnummer

104015

Hersteller Typ

19172

Hersteller Artikel Nr.:

104015

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

2

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

12

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.530 kg

Bestückung: Kombizange 180 mm 2K - 1201180, Flachrundzange gerade 160 mm 2K - 1203160, Schlitzschraubendreher - 0,5 x 3 x 100 - 1301030, Elektrikerschere 2K - 16012, EnerGrip - AV8902, Schaltschrankschlüssel - QUATTRO, Schlitzschraubendreher - 0,8 x 4 x 100 - SLIM - 1301 040, Schlitzschraubendreher - 1 x 5,5 x 125 - SLIM - 1301055, Schlitzschraubendreher - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM - 1301065, Kreuzschlitz-Schraubendreher ''Phillips” - PH 1 x 75 - SLIM - 13021, Kreuzschlitz-Schraubendreher ''Phillips” - PH 2 x 100 - SLIM - 13022, Kabelschneider D17 2K - 1604160