INTERCABLE - Hartschalenkoffer ''EuroCompact'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104110
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212039972
Sonepar Artikelnummer
120635328
Hersteller Artikelnummer
104110
Hersteller Typ
19170
Hersteller Artikel Nr.:
104110
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
340 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
160 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
3.350 kg


