INTERCABLE - Hartschalenkoffer ''INTERCABLE''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106919
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212167941
Sonepar Artikelnummer
120893044
Hersteller Artikelnummer
106919
Hersteller Typ
AO0108B
Hersteller Artikel Nr.:
106919
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
200 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
370 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
4.261 kg


