INTERCABLE - Hartschalenkoffer - leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102212
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212021984
Sonepar Artikelnummer
120635816
Hersteller Artikelnummer
102212
Hersteller Typ
AG2000
Hersteller Artikel Nr.:
102212
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
380 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
200 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
3.639 kg


