INTERCABLE - Hartschalenkoffer '' New Professional''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107212
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212177421
Sonepar Artikelnummer
120635332
Hersteller Artikelnummer
107212
Hersteller Typ
19310
Hersteller Artikel Nr.:
107212
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
400 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
220 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herausnehmbares Fach:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
5.500 kg


