Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hartschalenkoffer '' New Professional'' bestückt

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hartschalenkoffer '' New Professional'' bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107213

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212177445

Sonepar Artikelnummer

120635333

Hersteller Artikelnummer

107213

Hersteller Typ

19311

Hersteller Artikel Nr.:

107213

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

2

Anzahl der Messgeräte:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

21

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.117 kg

Bestückung: Isolierte Werkzeuge 1000V (gemäß Normen IEC 60900-VDE 0682-201): Schlitzschraubendreher - 4 x 100 - SLIM - 1301040, Schlitzschraubendreher - 5,5 x 125 - SLIM - 1301055, Schlitzschraubendreher - 6,5 x 150 - SLIM - 1301065, Kreuzschlitz-Schraubendreher - PH 1 x 75 - SLIM - 13021, Kreuzschlitz-Schraubendreher - PH 2 x 100 - SLIM - 13022, Kreuzschlitz-Schraubendreher - PZ 1 x 75 - SLIM - 13031, Kreuzschlitz-Schraubendreher - PZ 2 x 100 - SLIM - 13032, Kombizange 180 mm 2K - 1201180, Kabelschneider 160 mm 2K - 1604160, Flachrundzange gerade 200 mm 2K - 1203200