INTERCABLE - Hartschalenkoffer ''Professional Trolley'' bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107214
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212177452
Sonepar Artikelnummer
120893041
Hersteller Artikelnummer
107214
Hersteller Typ
19321
Hersteller Artikel Nr.:
107214
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
3
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
1
Anzahl der Hämmer:
1
Anzahl der Kabelschneider:
3
Anzahl der Messgeräte:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Elektromonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
9.479 kg


