Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hartschalenkoffer ''RED'' 1000 V

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hartschalenkoffer ''RED'' 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102251

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Schloss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212022363

Sonepar Artikelnummer

120635334

Hersteller Artikelnummer

102251

Hersteller Typ

19500

Hersteller Artikel Nr.:

102251

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Schloss:

Ja

Höhe:

360 mm

Breite:

480 mm

Tiefe:

235 mm

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Farbe:

rot

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

6.485 kg

Farbe: rot