Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hartschalenkoffer ''RED'' 1000 V best.

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hartschalenkoffer ''RED'' 1000 V best.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102253

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Anzahl der Maulschlüssel - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212022387

Sonepar Artikelnummer

120635335

Hersteller Artikelnummer

102253

Hersteller Typ

19501

Hersteller Artikel Nr.:

102253

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

3

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Maulschlüssel:

7

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

8

Anzahl der Steckeinsätze:

15

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

33

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

10.400 kg

Werkzeuge für Arbeiten unter Spannung bis 1000V, Bestückung: Kombinationszange AP0119N, Flachrundzange gerade 200 mm AP0420N, Vollkunststoffzange 11081, Kabelschneider D17 AP1017, FSI-Freileitungsschäler isoliert für Kabel von 2,5 - 10 mm AE6200, Schlitzschraubendreher 3 x 75 AC1501, Schlitzschraubendreher 4 x 100 AC1502, Schlitzschraubendreher 5,5 x 150 AC1504,Schlitzschraubendreher 8 x 150 AC1506, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 AC1601, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 AC1602, Kreuzschlitz-Schraubendreher PH3 AC1603, T-Schlüssel 1/2” 15011, Steckschlüsseleinsatz 10 mm 1504110, Steckschlüsseleinsatz 13 mm 1504113, Steckschlüsseleinsatz 14 mm 1504114, Steckschlüsseleinsatz 17 mm 1504117, Steckschlüsseleinsatz 17 mm AC2917E, Steckschlüsseleinsatz 19 mm 1504119, Steckschlüsseleinsatz 22 mm 1504122, Stiftschlüsseleinsatz 5 mm 1505105, Stiftschlüsseleinsatz 6 mm 1505106, Stiftschlüsseleinsatz 8 mm 1505108, Stiftschlüsseleinsatz lang 5L 1506105, Stiftschlüsseleinsatz lang 6L 1506106, 4 Kunststoffklammern 651409, Stiftschlüsseleinsatz 2,5 1304025, Stiftschlüsseleinsatz 3 1304030, Stiftschlüsseleinsatz 4 1304040, Isoliertuch 600 x 600 AV4102