INTERCABLE - Hebel-Kraft-Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181404
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Gesamtlänge - 200 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Schneidbacken auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212199485
Sonepar Artikelnummer
120384649
Hersteller Artikelnummer
181404
Hersteller Typ
MKS200
Hersteller Artikel Nr.:
181404
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.470 kg


