Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Helme mit Schutzvisier rot

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Helme mit Schutzvisier rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102586

  • Ausführung - Haubenform (Standard)

  • Größe - universal

  • Werkstoff - Polycarbonat (PC)

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212025500

Sonepar Artikelnummer

120635920

Hersteller Artikelnummer

102586

Hersteller Typ

AV9303R

Hersteller Artikel Nr.:

102586

Ausführung:

Haubenform (Standard)

Größe:

universal

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Farbe:

rot

Aufhängung:

6-Punkt

Einstellung:

sonstige

Mit Schweißband:

Ja

Mit Gehörschutz:

Nein

Mit Gesichtsschutzschirm:

Ja

Mit Nackenschutz:

Nein

Gewicht:

740 g

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

65061010

Gewicht:

0.730 kg

Elektrikerhelm mit integriertem Visier, Arbeitsschutzhelm nach DIN EN 397, mit integriertem, klappbarem Gesichtsschutzschirm, dadurch Vollschutz des gesamten Gesichtsbereiches, zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Flammbogenbildung für Elektromonteure und -techniker bei Arbeiten an Hausanschlusskästen und Schaltkästen oder für Personal in Elektrizitätsversorgungsunternehmen, das angehalten ist Schutzhelme zu tragen, geprüft und nach VDE 0680 Teil 1 zugelassen, Nutzungsdauer: 6 Jahre, Schutzscheibe aus Polycarbonat, farblos/transp., Nennwandstärke minach 1,2 mm, komfortable Verstelleinrichtung, für alle Kopfdurchmesser passend, Innenausstattung: 6-Punkt Gurtband mit Stirnschweißband, verstellbarer und gepolsterter Kinnriemen, überdurchschnittliche Lichtbogenbeständigkeit von Gesichtsschutzschirm und Helm