INTERCABLE - Hitzeschutzdecke HSD 1/1800x1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 704368
Auf Rolle - Nein
Länge - 1800 mm
Breite - 1800 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212090959
Sonepar Artikelnummer
120892864
Hersteller Artikelnummer
704368
Hersteller Typ
HSD1
Hersteller Artikel Nr.:
704368
Auf Rolle:
Nein
Länge:
1800 mm
Breite:
1800 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
63019090
Gewicht:
3.800 kg


