INTERCABLE - Hitzeschutzdecke HSD 2/1200x900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705217
Auf Rolle - Nein
Länge - 1200 mm
Breite - 1200 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212093189
Sonepar Artikelnummer
120892865
Hersteller Artikelnummer
705217
Hersteller Typ
HSD2
Hersteller Artikel Nr.:
705217
Auf Rolle:
Nein
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
63019090
Gewicht:
1.286 kg


