INTERCABLE - Hitzeschutzdecke HSD 3/450x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 705550
Auf Rolle - Nein
Länge - 400 mm
Breite - 400 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212093646
Sonepar Artikelnummer
120892866
Hersteller Artikelnummer
705550
Hersteller Typ
HSD3
Hersteller Artikel Nr.:
705550
Auf Rolle:
Nein
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
63019090
Gewicht:
0.320 kg


