INTERCABLE - HSS-E Stufenbohrer Ø9,11,12,15,17,19,21mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183682
Anzahl der Bohrstufen - 7
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 21 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415837
Sonepar Artikelnummer
120614282
Hersteller Artikelnummer
183682
Hersteller Typ
STB21
Hersteller Artikel Nr.:
183682
Anzahl der Bohrstufen:
7
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
21 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Nein
Min. Bohrdurchmesser:
9 mm
Schneidstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
3
Mit Kühlkanal:
Nein
Spiralnut:
Ja
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.061 kg


