INTERCABLE - Hutmutter M8 AGK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101795
Ausführung - Mutter
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212017840
Sonepar Artikelnummer
120635725
Hersteller Artikelnummer
101795
Hersteller Typ
2206008
Hersteller Artikel Nr.:
101795
Ausführung:
Mutter
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
Cu2/Cu3 (Messing)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
Nein
Farbe:
Messing
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.010 kg


