Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulikschlauch 1,5m für CP700

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulikschlauch 1,5m für CP700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711212

  • Ausführung - Hydraulikschlauch

  • Schlauchlänge - 1.5 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84139100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212181596

Sonepar Artikelnummer

120614165

Hersteller Artikelnummer

711212

Hersteller Typ

SCH1,5

Hersteller Artikel Nr.:

711212

Ausführung:

Hydraulikschlauch

Schlauchlänge:

1.5 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

0.740 kg

flexibler Hydraulikschlauch zum Anschluss hydraulischer Werkzeuge, mit schnellverschlusskupplungssystem und Staubschutzkappen