Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulische Akkupresse 45kN

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulische Akkupresse 45kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713357

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 150 mm²

  • Länge - 369 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212234858

Sonepar Artikelnummer

120613838

Hersteller Artikelnummer

713357

Hersteller Typ

STILO45

Hersteller Artikel Nr.:

713357

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 150 mm²

Länge:

369 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

300 kcmil

Presskraft:

45 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

4.520 kg

geeignet zu Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis 150mm², Schnellvorschub durch 3-fach Axial Kolbenpumpe, klappbarer Presskopf um 270 Grad drehbar, Automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor, Sanftanlauf und Schnellstop, Motorabschaltung und Automatischer Rücklauf nach vollendeter Verpressung, Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs, manueller Rücklauf, automatischer Energiesparmodus, Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher, Auslesen aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB, Kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung von Getriebe, Motor und Akku, Keine abgebrochenen Presszyklen durch laufende Überwachung der Restakkuladung, integriertes Service Management, Software Updates über USB, Schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauffördervolumen, Multifunktionselektronik mit Sleepmodus, Warteanzeige und Akkukontrolle, integriertes intelligentes Elektronikmodul mit 2 Multifunktions-Leuchtdiode (3-Farben-LED), Mini-USB Schnittstelle für gängige PC-Systeme, Verpresskurve und Fehlermeldungsausgabe, Servicekontrolle, Li-Ionen Akku 18V 1,5 Ah, Ladezustandsanzeige am Akku, max Hub 16mm, Presskraft 45kN