Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulische Akkupresse 50kN

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulische Akkupresse 50kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714068

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 240 mm²

  • Länge - 560 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212276308

Sonepar Artikelnummer

120636244

Hersteller Artikelnummer

714068

Hersteller Typ

STILO50

Hersteller Artikel Nr.:

714068

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 240 mm²

Länge:

560 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

500 kcmil

Presskraft:

50 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

5.400 kg

Akku-Presswerkzeug 18V Li-Ion, 1,5Ah, ergonomisch geformter 2-Komponenten Griff für optimale Einhandbedienung, klappbarer Presskopf um 340° drehbar, schnelle Werkzeugrückläufe durch patentiertes Rücklaufventil, leichte, kompakte und robuste Bauweise, Schnellvorschub durch 3-Fach Axialkolbenpumpe, manueller Rücklauf in jeder Position möglich, elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges, Auswertung der Presszyklen und Fehlerprotokoll direkt über USB-Schnittstelle, Sicherheitshandschlaufe bezüglich Fallschutz bei Überkopfarbeiten, 3-Farb-LED-Anzeigen für Batterie, Störung und Fälligkeit - Service Anzeige am Gerät, 1. Service nach 20.000 Zyklen, Leistungsstarker Akku, ca. 250 Verpressungen bei CU150², Ladezeit: 30minach