Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulische Akkupresse 60kN im Set, Koffer

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulische Akkupresse 60kN im Set, Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 715915

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 300 mm²

  • Länge - 334 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212511911

Sonepar Artikelnummer

120613887

Hersteller Artikelnummer

715915

Hersteller Typ

AP60-2

Hersteller Artikel Nr.:

715915

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 300 mm²

Länge:

334 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Presskraft:

60 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.001 kg

geeignet zum Verpressen von Aluminium- und Kupferkabeln bis 300 qmm, 3 Jahre Garantieleistung (20.000 Zyklen), leichte, kompakte und robuste Bauweise, Gehäuse in glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff, Klappbarer Presskopf bis 340 Grad drehbar, Doppel-Kolbentechnik ermöglicht einen schnellen Vorschub und Zykluszeit, Ergonomisch, gut ausbalancierter 2-Komponenten-Griff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten mit Einhandbedienung, 2-Stufen Geschwindigkeit vorteilhaft beim Positionieren des Gerätes am Kabelschuh/Verbinder, Öffnen des Gerätes in jeder Position mittels links-rechts-wirkendem Druckknopf, LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches Leistungsstarker Akku, ca. 250 Verpressungen bei Cu 150 qmm, Ladezeit: 50 minach, max. Hub 17mm, Presskraft 60kN, Betriebsdruck 700 bar (70MPa), Setbestückung: Hydraulische Akkupresse, LI-Ion Akku 18V/3Ah (RA11), Schultergurt (TG2), Ladegerät für LI-Ion-Akkus 18V/230V (LG8), Kunststoffkoffer mit Tiefzieheinlage und 2 Stück Sortimentboxen zur Aufnahme von 18 Presseinsatzpaaren